Banco de trabajo rodante con surtido

Número de artículo: 1873849
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1873849
    EAN / GTIN 4010886858301
    Número del fabricante 1873849
    Número L L60160 5699

    Descripción

    Descripción:

    Madera contrachapada de haya multiplex, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
    Espacio de almacenamiento grande, asegurado por puerta
    Cierre central con cerradura de cilindro
    Con 9 cajones: 8x tipo 1 altura 67 mm y 1x tipo 2 altura 137 mm
    Cajones con accionamiento monomanual y cierre de seguridad
    Los cajones pueden subdividirse individualmente, divisores longitudinales y transversales incluidos
    Capacidad de soporte por cajón 40 kg, cajón inferior de alta resistencia 60 kg
    Chasis de alta resistencia con ruedas de alta resistencia sobre rodamientos, 2 ruedas fijas Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias Ø 125 mm, ambas con freno total
    Capacidad de carga estática 1000 kg, en funcionamiento móvil 750 kg
    Dimensiones: H 985 x W 1100 x D 550 mm
    Gama industrial completa para profesionales
    Herramientas en dimensiones métricas
    Módulos de herramientas GEDORE ES probados de plástico ABS
    Dimensiones: H 985 x W 1100 x D 550 mm

    Característica:

    • Número de cajones: 9
    • Almacenamiento: Banco de trabajo
    • Anchura total [mm]: 1.100 mm
    • Altura total [mm]: 985 mm
    • Longitud total [mm]: 550 mm
    • Material: Chapa de acero
    • Tipo de cajón:
      • 8x tipo 1, h. = 67 mm
      • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra