Llave dinamométrica de prueba 058100

Número de artículo: 1870521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1870521
EAN / GTIN 0611702896244
Número del fabricante 1870521

Descripción

Descripción:

Medición precisa. Diseñado para controlar los valores de par bajos para las herramientas de par manuales, proporcionando una precisión de +/-2%
Facilidad de uso. Perfecta para ser utilizada por operarios de cualquier nivel de habilidad, ya que su robusto diseño elimina el temor a los daños causados por la sobrecarga
Resultados rápidos. Los comprobadores MTS están diseñados para proporcionar rápidamente la confianza de que sus herramientas de par funcionan dentro de los límites. El dial analógico de fácil lectura, los punteros de par máximo y de límite trabajan juntos para dar al operador una confirmación instantánea del rendimiento de la herramienta
Larga vida útil de la herramienta. Diseño de alta calidad y robustez, con dos años de garantía
Accesorios. Compatible con adaptadores de ajuste
Versátil. Capaz de operar en una amplia variedad de entornos y situaciones, desde la planta de producción hasta las operaciones de campo, ya que el MTS y el MTP no requieren de energía
Servicio. Las revisiones periódicas son esenciales para garantizar la precisión y la constancia.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0 Nm - 0,1 Nm
  • Precisión de medición Par: +/-2%
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra