RM-FCR-0700-H7N-CS-C IC07 Escariadores DIN212B con Labios Helicoidales y Mango Cilíndrico para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1870353
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1870353
    EAN / GTIN 7291075397451
    Número del fabricante 1870353
    Número L L24010 26

    Descripción

    Descripción:

    Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud del filo de corte (L) 31 mm, Longitud total (OAL) 109 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 31 mm
    • Longitud total (OAL) 109 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra