Transportador universal, con cuchilla de 300 mm

Número de artículo: 187-908-10
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
    Tipo de producto Transportador de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 187-908-10
    EAN / GTIN 4550501368988
    Número del fabricante 187-908-10
    Número L L40010 14395

    Descripción

    Descripción:

    El transportador universal le ofrece las siguientes ventajas: Permite mediciones angulares de alta precisión de máquinas, moldes y útiles. Con posibilidad de conexión a medición de altura y montaje a dispositivos de marcado serie 192 mediante soporte.

    Característica:

    Pulgada/Métrica
    Graduación: 0,001″/0,02 mm
    Graduación: 0,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra