Cuchillo angular universal, hoja de 135 mm

Número de artículo: 187-201
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 187-201
EAN / GTIN 4946368047348
Número del fabricante 187-201
Número L L40010 638

Descripción

Descripción:

El transportador universal le ofrece las siguientes ventajas: Permite mediciones de ángulos de alta precisión de máquinas, moldes y dispositivos. Puede conectarse a un dispositivo de medición de altura y montarse en un dispositivo de trazado de la serie 192 mediante un soporte.

Característica:

Rango de medición: 0-90° x4 (360°)
Valor de la división de la escala: 5'
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja con accesorio de ángulo puntiagudo.