Llave dinamométrica del cable SE 9x12 050213

Número de artículo: 1869981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1869981
    EAN / GTIN 0611702895940
    Número del fabricante 1869981

    Descripción

    Descripción:

    Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
    Apretado de tornillos controlado en el rango de 27 - 135 N-m
    Con receptáculo rectangular interno de 9x12 mm
    Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala

    El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado

    Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a petición)

    Incluido. Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

    Característica:

    • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
    • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Diseño: incl. manguito de conexión y cable de conexión
    • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
    • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 18 lbf ft
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 239 lbf in
    • Par de apriete (mín.) [Nm]: 27 Nm
    • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 100 lbf ft
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 1195 lbf in
    • Par de apriete (máx.) [Nm]: 135 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
    • Longitud total [mm]: 558 mm
    • Material: Construcción tubular de acero
    • Precisión: +/- 4 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Fusible: Cierre de seguridad
    • Tipo de escala: sin
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra