Llave dinamométrica de cable 1/2″ 40-125 Nm 011053

Número de artículo: 1869892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1869892
    EAN / GTIN 0611702890532
    Número del fabricante 1869892

    Descripción

    Descripción:

    Especialmente diseñado para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control remotos en líneas de producción y producción en serie
    Apriete de tornillos controlado en el rango de 40 - 125 N-m
    Con accionamiento cuadrado de 1/2″
    Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
    El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o a mano en un equipo de prueba adecuado
    Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a petición)
    Incluye herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Sentido de apriete: Derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 354 lbf in
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 1106 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 30 lbf ft - 90 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
    • Longitud total [mm]: 610 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra