Ejecución:
- Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
- Clase de protección IP65
- Pantalla LCD de 10 mm
- Parada de trinquete
- Carburo midiendo caras
- Husillo inoxidable, endurecido y alisado
- Marco lacado
- Aislada térmicamente
- Estándar de fábrica
Descripción:
Micrómetro de exteriores digital IP65, Data-Variable, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, embrague de fricción, superficies de medición de carburo, husillo de medición de acero inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Característica:
- Límite de error (mm): 0,002 mm
- Límite de error (µm): 2 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5
- Límite de error Rango de medición µm: 2 µm