Micrómetro digital IP65 Inalámbrico integrado Set 0-100mm

Número de artículo: 186642160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 186642160
EAN / GTIN 4029713049416
Número del fabricante 186642160
Número L L40510 1829

Descripción

Descripción:

Micrómetros de exteriores digitales con radio integrada en juego, 0-100mm, IP65 paso de husillo 0,5mm, diámetro de husillo 6,5mm, entrega en caja de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0 - 100
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm
  • Fuerza de medición MIN: 5 N
  • Fuerza de medición MAX: 10 N

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop