Alicate universal ∙ con aislamiento de protección ∙ 160 mm

Número de artículo: 1850VDE-22
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1850VDE-22
    EAN / GTIN 4000896007202
    Número del fabricante 1850VDE-22
    Número L L60140 1755

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja templada por inducción con perfil
    • Dureza de corte: 60 HRC
    • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (rojo / amarillo)
    • Superficie: cromada brillante, con aislamiento de protección
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 160 mm
    • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
    • Peso neto (kg): 0.22 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra