Extractor de bobinas de encendido tipo varilla ∙ 156 mm

Número de artículo: 1849-12
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1849-12
EAN / GTIN 4000896204342
Número del fabricante 1849-12

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje de bobinas de encendido tipo varilla en motores 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l TSI /TFSI ∙ 2,0 l GTI
  • Apriete rápido y seguro de las bobinas de varilla
  • Tipos de vehículos:
    VW Up! año de fabr. → 2011 ∙ Polo año de fabr. → 2012 ∙ Golf año de fabr. → 2013 ∙ Beetle año de fabr. → 2014 ∙ Caddy año de fabr. → 2015 ∙ Passat año de fabr. → 2014 ∙ Tiguan año de fabr. → 2015 ∙ Touran año de fabr. → 2015 ∙ Sharan año de fabr. → 2015
    AUDI A1 año de fabr. → 2012 ∙ A3 año de fabr. → 2013
    SEAT Mii año de fabr. → 2011 ∙ Ibiza año de fabr. → 2013 ∙ León año de fabr. → 2013
    ŠKODA Citigo año de fabr. → 2011 ∙ Fabia año de fabr. → 2014 ∙ Octavia año de fabr. → 2013
  • Empuñadura en T de plástico
  • Código de motor, gasolina:
    CJZB ∙ CJZA ∙ CBZBCJZD ∙ CYVB ∙ CTHD ∙ CTHA ∙ CZCA ∙ CZDB ∙ CZDA ∙ CMBA ∙ CPVB ∙ CPVA ∙ CPCB ∙ CHPACPTA ∙ CAXA ∙ CAVA ∙ CAPB ∙ CAVD ∙ CXSA ∙ CDGA ∙ CXEA ∙ CTHD ∙ CXSB ∙ CMBA ∙ CKMA ∙ CAVE ∙ CHHB ∙ CHHA ∙ CCZB ∙ CPGA ∙ CHZB ∙ CHYB ∙ CHYA ∙ CHZB
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 156 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra