Alicates para anillos de seguridad ∙ 195 mm

Número de artículo: 1846B-1.6
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1846B-1.6
EAN / GTIN 4000896061457
Número del fabricante 1846B-1.6
Número L L60140 1675

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para accionar anillos de seguridad situados a profundidad,
p. ej., para pinzas de freno y engranajes
  • Longitud, puntas acodadas a 90°
  • Mordazas curvadas 90°
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 195 mm
  • Peso neto (kg): 0.31 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra