Alicate para anillos de seguridad ∙ 180 mm

Número de artículo: 1846A-2
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
    Tipo de producto Pinzas de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1846A-2
    EAN / GTIN 4000896006816
    Número del fabricante 1846A-2
    Número L L60140 918

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas cilíndricas apretadas al ángulo óptimo
    • Suplemento cónico definido de forma exacta
    • Colocación del anillo de forma segura y sin juego
    • Proceso de templado electrotérmico
    • Modelo recto (forma C)
    • Para anillos de seguridad internos
    • Superficie: cromada, punta gris acerada
    • DIN 5256 forma C
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 180 mm
    • Peso neto (kg): 0.16 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra