3C-Destornillador con ranura para la tapa de golpeo de 6,5 mm

Número de artículo: 1845233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1845233
    EAN / GTIN 4010886857212
    Número del fabricante 1845233
    Número L L60160 1987

    Descripción

    Descripción:

    Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
    Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ con caperuza de golpeo para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
    Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
    Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
    * fuera de norma

    Característica:

    • Accionamiento hexagonal [métrico]: 10,0 mm
    • Forma de la hoja: Hexagonal
    • Anchura total [mm]: 35 mm
    • Altura total [mm]: 31 mm
    • Longitud total [mm]: 235 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 3K
    • Longitud de la hoja: 125 mm
    • Material: Acero al molibdeno-vanadio
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 6,5 mm
    • Espesor del filo: 1,2 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Hexágono de accionamiento [mm]: sí
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: no
    • Mango disponible: sí
    • Aislado: no
    • Tapa giratoria: no
    • Protegido contra la corrosión: no
    • Cabeza esférica: no
    • Capuchón de impacto: sí
    • Probado por unidad: no
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra