Destornillador electrónico

Número de artículo: 1845055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 1845055
EAN / GTIN 4010886857656
Número del fabricante 1845055
Número L L60160 5533

Descripción

Descripción:

Hoja de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, cromado satinado
La punta de la hoja con recubrimiento adicional garantiza la máxima precisión y protección contra la corrosión
Mango de 2 componentes en diseño ergonómico
Tapa final giratoria con superficie micro antideslizante
Codificación de color del tipo de accionamiento

Característica:

  • Protección contra vuelco: No
  • Tamaño de salida de ranura cruzada PH: 1
  • Antimagnético: No
  • Tipo de chispa baja: No
  • Codificación de color: 1
  • forma de la pala: Redondo
  • para tornillos de tamaño: m2 - M3
  • Longitud total [mm]: 175 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra