1″ Llave de impacto (12-borde) (inch) 1.1/8″

Número de artículo: 18405A 1.1/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18405A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644437221
Número del fabricante 18405A 1.1/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 47,8 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/8″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra