Hoja de sierra de sable MD, madera, 229 mm

Número de artículo: 1832143
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1832143
    EAN / GTIN 885363011746
    Número del fabricante 1832143
    Número L L51190 162

    Descripción

    Descripción:

    • Punta de carburo de tungsteno para un rendimiento máximo en madera perforada con clavos
    • Una vida útil hasta 50 veces superior a la de las hojas de sierra alternativas bimetálicas*
    • Los carburos de alto rendimiento se sueldan con la última tecnología para aumentar la durabilidad y prolongar la vida útil de la hoja gracias a una menor pérdida de dientes
    • Los perfiles de hoja más grandes y gruesos que las hojas de sierra convencionales proporcionan la máxima durabilidad en aplicaciones de demolición duras
    • Cada diente está rectificado con precisión en múltiples superficies para cortar clavos sin esfuerzo
    • *Comparado. con las hojas de sierra de sable bimetálicas estándar 6ZPZ LENOX al cortar madera penetrada por clavos

    Contenido:

    1 Pieza

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra