Alicates pelacables incl. inserto de módulo 8146-1

Número de artículo: 1830805
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1830805
    EAN / GTIN 4010886855188
    Número del fabricante 1830805
    Número L L60160 5120

    Descripción

    Descripción:

    Dimensiones: 191 x 123 x 20 mm
    8146-1 con cuchilla plana: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (para aislamientos PVC)
    8146-2 con cuchilla redonda: 4-16 mm2 / AWG 10-5
    8146-3 con cuchilla en V: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 28-12 (para todos los aislamientos)
    Valores de corte:
    Conductor rígido hasta 1,5 mm2 / AWG 16
    Conductores rígidos hasta 1,5 mm²/AWG 16

    Característica:

    • Calibre del cable AWG: 34-8
    • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,02-10
    • Material: Plástico
    • Superficie: negro
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra