Alicates de precisión para el engaste de mangas de alambre.

Número de artículo: 1830759
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1830759
EAN / GTIN 4010886855133
Número del fabricante 1830759

Descripción

Descripción:

Dispositivo de bloqueo para garantizar el ciclo de entallaje íntegro
Mecanismo de desbloqueo para la eliminación de entallajes erróneos y bloqueos
Ajuste excéntrico preciso para asegurar una calidad constante de entallaje y calibración
Campo de aplicación:

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 7,75
  • Longitud total [mm]: 195 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra