Módulo de inserción para terminales de cable 50/35 mm

Número de artículo: 1830627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1830627
    EAN / GTIN 4010886855010
    Número del fabricante 1830627

    Descripción

    Descripción:

    Para terminales de cable

    Característica:

    • Calibre del cable AWG: 2-0
    • Sección transversal del alambre [mm²]: 35-50
    • Tipo de conector: Casquillos terminales
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra