Pinza de plástico 1000V 160mm

Número de artículo: 1828312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1828312
EAN / GTIN 4010886857168
Número del fabricante 1828312
Número L L60160 4113

Descripción

Descripción:

Con muelle de acero integrado, no accesible desde fuera
Trabajar bajo tensión eléctrica hasta 1000 V
Adecuado hasta 1000 V

Característica:

  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra