Llave de torsión de pandeo TBN Z16 5-25 Nm

Número de artículo: 1824686
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1824686
    EAN / GTIN 4002805928301
    Número del fabricante 1824686

    Descripción

    Descripción:

    Llave dinamométrica ajustable para el montaje en serie
    Rectángulo interior de 9x12 mm o espiga de 16 mm
    Para aprietes controlados a derecha e izquierda (¡sólo hay que girar la llave 180°!)
    La flexión del cuerpo hasta 20° cuando se alcanza el valor de torque, hace que el sobreapriete sea poco probable
    Certificado según DIN EN ISO 6789
    Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
    Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
    No. 760-00/-01: Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 44 lbf in
    • Par de apriete (mín.) [Nm]: 5 Nm
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 221 lbf in
    • Par de apriete (máx.) [Nm]: 25 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
    • Longitud total [mm]: 265 mm
    • Material: Construcción tubular de acero
    • Precisión: +/- 4 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible: Bloqueo de pasador
    • Tipo de escala: sin
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial
      • Militar
      • Energía
      • Mecánica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra