Regla de acero, totalmente flexible, 300 mm / 12 ″, métrica / pulgada

Número de artículo: 182-225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 182-225
    EAN / GTIN 4946368046303
    Número del fabricante 182-225
    Número L L40010 6940

    Descripción

    Descripción:

    Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

    Característica:

    Rango de medición: 0 - 300
    Precisión: +0,13 mm / -0,09 mm
    Graduación: 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
    Masa: 1100
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra