ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 250 MM

Número de artículo: 181A.25G
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 181A.25G
EAN / GTIN 3148519080018
Número del fabricante 181A.25G
Número L L60130 5631

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Pomo de regulación para un ajuste rápido y preciso, con bloqueo de seguridad
  • Cremallera con 12 posiciones fácilmente ajustables mediante pulsador
  • Posición ergonómica y muy cercana de las patas para un agarre más potente
  • Alta resistencia a la torsión y a la flexión
  • Cabeza refinada con dentado de auto-apriete
  • Dentado endurecido, dureza 62 HRC
  • Mangos de PVC pintados y ergonómicos

Característica:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 19,0
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Tuercas de potencia [mm]: 41
  • Máx. Tubo de potencia [mm]: 42
  • [g]: 350