ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 250 MM SLS

Número de artículo: 181A.25CPESLS
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 181A.25CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028304
    Número del fabricante 181A.25CPESLS
    Número L L60130 8714

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Pomo de regulación para un ajuste rápido y preciso, con bloqueo de seguridad
    • Cremallera con 12 posiciones fácilmente ajustables mediante pulsador
    • Posición ergonómica y muy cercana de las patas para un agarre más potente
    • Alta resistencia a la torsión y a la flexión
    • Cabeza refinada con dentado de auto-apriete
    • Dentado endurecido, dureza 62 HRC
    • Cromado

    Característica:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 22,5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Tuercas de potencia [mm]: 41
    • Máx. Tubo de potencia [mm]: 42
    • Mge: 1
    • [g]: 385