Bolsa para electricistas

Número de artículo: 1818171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Número del fabricante 1818171
Número L L60160 5133

Descripción

Descripción:

Compartimento extra para cuchillo pelacables
Cadena con pasador para cinta aislante
Cadena de sujeción para cinta aislante

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 3 kg
  • Anchura total [mm]: 240 mm
  • Altura total [mm]: 320 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Capacidad de carga (máx.) [kg]: 3 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra