Juego de destornilladores 1/4″ 15 piezas TORX

Número de artículo: 1815628
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1815628
EAN / GTIN 4010886854341
Número del fabricante 1815628
Número L L60160 3914

Descripción

Descripción:

Con vasos destornillador de uso manual
Dimensiones: 160 x 95 x 38 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 95 mm
  • Profundidad total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no