RM-MTR-1200-H7S-CS-C EVO Escariadores UOP de Metal Duro Integral, Labios Rectos, Paso Variable y Agujeros de Refrigeración. Para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1813193
    EAN / GTIN 7291075331721
    Número del fabricante 1813193
    Número L L24010 56

    Descripción

    Descripción:

    Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud del filo de corte (L) 18 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 130 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 18 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 23 mm
    • Longitud total (OAL) 130 mm
    • Longitud utilizable (LU) 85 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra