Inserto de llave de vaso 1/4″ UD perfil 1/4

Número de artículo: 1812521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1812521
    EAN / GTIN 4010886856369
    Número del fabricante 1812521
    Número L L60160 3435

    Descripción

    Descripción:

    Uso manual, moleteado
    Para uso manual

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
    • Longitud de inserción: 25.0 mm
    • Inserto Ø 1: 9,4 mm
    • Ø de inserción 2: 12,0 mm
    • Profundidad de inserción [mm]: 7,0 mm
    • Anchura total [mm]: 12 mm
    • Longitud total [mm]: 25 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado
    • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/4″
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra