{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Altura total | 35 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 841 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
Alojamiento fresa frontal cilíndrica | con ranura de ajuste | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
⌀ de perforación H7 | 16 mm | |
Número de dientes Z | 6 | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Tipo de producto | Fresa cilíndrica |
Número de artículo | 181000 35X35 | |
EAN / GTIN | 4045197096234 | |
Número del fabricante | 181000 35X35 |