Cabezal de punta de 6,3 mm (1/4 ″) m. Griff L.190 mm

Número de artículo: 18073026
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18073026
EAN / GTIN 4018754278138
Número del fabricante 18073026
Número L L60010 6066

Descripción

Descripción:

  • Para insertos de destornillador de punta hexagonal externo de 1/4 pulg
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA C 6,3
  • Mango de plástico resistente a los impactos
  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo

Característica:

  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Longitud [mm): 190 mm
  • Peso: 119 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra