Tijera para cables ∙ con aislamiento de protección ∙ 208 mm

Número de artículo: 1804VDE-33
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1804VDE-33
EAN / GTIN 4000896173631
Número del fabricante 1804VDE-33
Número L L60140 3410

Descripción

Descripción:

  • Filo doble
  • Corte de cables de cobre y aluminio sin aplastamiento
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 208 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.36 kg

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop