Soporte de inserción de 1/4″, largo

Número de artículo: 1802437
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1802437
    EAN / GTIN 4010886852804
    Número del fabricante 1802437
    Número L L60160 2257

    Descripción

    Descripción:

    Para accionamiento manual
    Utilización con la empuñadura múltiple n° 676 o la empuñadura dinamométrica n° 2140
    Con soporte magnético
    Con soporte magnético

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
    • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
    • Longitud total [mm]: 130 mm
    • Longitud de la hoja: 32 mm
    • Uso/aplicación: Utilizar con el mango múltiple núm. 676 o el mango dinamométrico núm. 2140
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra