Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ 200 mm

Número de artículo: 1802-33
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1802-33
EAN / GTIN 4000896006076
Número del fabricante 1802-33
Número L L60140 914

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Clase de rendimiento H
(alambre de piano, alambre de acero templado)
  • Menor aplicación de fuerza gracias al desplazamiento del punto de giro hacia el filo
  • Modelo forjado
  • Articulación de marcha suave sin juego
  • Articulación superpuesta
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 64 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada brillante
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.36 kg

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra