Esterilla antideslizante

Número de artículo: 180-38
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 180-38
EAN / GTIN 4000896120819
Número del fabricante 180-38
Número L L60140 2058

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para guardar de forma cuidadosa y antideslizante las herramientas en cajones de carros de herramientas
  • Esterilla antideslizante
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG-1 ∙ 180 ∙ 180K-4 y el banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 179W
  • La 529 x An 394 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra