ALICATE MULTITOMA AISLADO

Número de artículo: 180.VSE
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 180.VSE
EAN / GTIN 3148511415092
Número del fabricante 180.VSE
Número L L60130 3272

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 85
  • [g]: 360