Hoja de sierra circular 40X1 mm

Número de artículo: 179915 40X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    40 mm
    Espesor 1 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Grosor de collar E 2,4 mm
    Profundidad de corte máxima ae máx. 6 mm
    ⌀ del cubo 24 mm
    ⌀ de perforación 8 mm
    Número de dientes Z 28
    Número de taladros de arrastre 3
    ⌀ taladros de arrastre 4,4 mm
    Taladros de arrastre distancia al centro 17,5 mm
    Adaptador a juego 179907 40; 50
    Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,015 mm
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179915 40X1
    EAN / GTIN 4045197886590
    Número del fabricante 179915 40X1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    800
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    Acero < 500 N/mm²
    P
    180
    Acero < 750 N/mm²
    P
    130
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    85
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Hoja de sierra circular MDI GARANT con un ancho de corte extra estrecho para reducir al mínimo la pérdida de material. La velocidad de corte puede aumentar alrededor de 3 a 4 veces, en comparación a las hojas de sierra HSS. Tope reforzado para un aumento significativo de la estabilidad de la herramienta. Para fondo de ranura plano.

    Nota:

    Las tolerancias del diámetro de la hoja de sierra permitidas según DIN 1837/1838 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.
    Forma de dentado B.