Adaptador para hoja de sierra 160 mm

Número de artículo: 179902 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos con perforación
Refrigeración interior
L1 43 mm
Longitud total Ltot 45 mm
⌀ D3 50 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Número perforaciones de fijación 5
Círculo primitivo orificios de fijación 43,5 mm
Juego de tornillos de amarre 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tipo de producto Portahojas de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de Ni para una mayor protección contra el desgaste.

Aplicación:

Junto con hojas de sierra circular para sistemas de sierra. Para el fresado de ranuras y cortes.

Nota:

⌀ de taladro de asiento = interfaz para portaherramientas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos