{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 250 mm | |
Espesor | 3,2 mm | |
Material de corte | MD | |
⌀ de perforación | 32 mm | |
Número de dientes Z | 40 | |
División t | 19,6 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2 | |
⌀ taladros de arrastre | 11 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 63 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Kaltenbach | |
Equipamiento | MD | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179600 250X32G | |
EAN / GTIN | 4045197095930 | |
Número del fabricante | 179600 250X32G |