Extractor universal ∙ 3 brazos

Número de artículo: 1789-16
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1789-16
    EAN / GTIN 4000896136070
    Número del fabricante 1789-16
    Número L L60140 4442

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para extraer ruedas dentadas y rodamientos de bolas
    • Garra de extracción utilizable por ambos lados con un lado estrecho para espacios reducidos
    • Compresión automática de la garra de extracción
    • Modelo con 3 brazos
    • Superficie: galvanizada
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 2.55 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra