Juego de pernos roscados

Número de artículo: 1788T-1/6
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
    Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1788T-1/6
    EAN / GTIN 4000896141647
    Número del fabricante 1788T-1/6
    Número L L60140 3153

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Extracción de diversas tapas con rosca interior
    • Juego de 6 piezas ∙ perno roscado con rosca de conexión M10, contenido:
      1 rosca de inserción M4, M5, M6, M8, M10, M12 por cada uno
      Uso con extractor a golpe 1788T-1
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 0.21 kg
    • Número de herramientas: 6

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra