Extractor interno

Número de artículo: 1788N-25
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
    Tipo de producto Extractor interior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1788N-25
    EAN / GTIN 4000896134885
    Número del fabricante 1788N-25
    Número L L60140 2446

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores de rodamientos de bolas y casquillos
    • En combinación con el dispositivo de contra-apoyo 1788N-835 y 1788N-4570
    • Made In Germany
    • Diámetro (mín./máx.): 19 – 25 mm
    • Peso neto (kg): 0.19 kg

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra