Juego de extractores ∙ 3 brazos

Número de artículo: 1786S/12
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1786S/12
EAN / GTIN 4000896133888
Número del fabricante 1786S/12
Número L L60140 1889

Descripción

Descripción:

  • Juego de extractores, contenido:
    1786-01
    1786-2 ∙ 3
    1786S-100 (3x) ∙ 1786S-200 (3x) ∙ 1786S-250 (3x)
  • Con 9 ganchos
  • Juego extenso para todas las anchuras y profundidades de apertura usuales (100–250 mm)
  • Caja de plástico
  • Cubeta de espuma suave
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 5.44 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Husillo 1786-01
Garra de extracción ∙ 100 mm 1786S-100 ∙ 1786S-200

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra