Prueba de surf SJ-310S

Número de artículo: 178-574-01D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Rugosímetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 178-574-01D
    EAN / GTIN 4946368651415
    Número del fabricante 178-574-01D
    Número L L40950 120

    Descripción

    Descripción:

    Este es un dispositivo de medición de mano para medir la rugosidad de la superficie de manera fácil y precisa. El Surftest SJ-310 le ofrece las siguientes ventajas: Sistema de patines con operación de pantalla táctil e impresora integrada. Funciona independientemente de la tensión de red y le permite realizar mediciones in situ. Navegación por menús sencilla e intuitiva. La gran pantalla LCD en color de 14,5 cm [5,7 ″] ofrece una excelente legibilidad. Es compatible con muchos estándares, incluidos DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS y con configuraciones específicas del cliente. Puede almacenar hasta 10 condiciones de medición en el SJ-310 y 500 condiciones de medición adicionales con una tarjeta SD opcional. Análisis estadístico y evaluación de tolerancia de colores. Se pueden establecer dos condiciones de evaluación diferentes dentro de una medición. Puede proteger numerosas funciones por separado con una contraseña. Se admiten 16 idiomas.

    Característica:

    Rango de medición: 360 µm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra