Cabeza de la sonda f. SJ para la serie SJ-210 / SJ-310

Número de artículo: 178-384
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 178-384
EAN / GTIN 4946368615165
Número del fabricante 178-384
Número L L40950 192

Descripción

Descripción:

*12AAA221 es necesario para SJ-210 / SJ-310

Característica:

Descripción: Detector para agujeros pequeños Ø2,8mm<BR/7<Ø2,8 mm; 2 µm; 0,75 mN

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra