Descripción:
La unidad de accionamiento en diseño S para el Surftest SJ-210 y SJ-310 permite. medidas transversales del perfil. Esto le ofrece las siguientes ventajas: Es compatible con los sistemas convencionales Surftest SJ-210 y SJ-310 y puede conectarlo simplemente a la unidad de visualización. Una aplicación típica sería posicionar el S-Type en el cojinete de un cigüeñal, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez puesto en marcha, el tipo S se desplaza por la superficie perpendicular a la suya. eje a través de la superficie, midiendo la rugosidad en la dirección axial del cojinete del cigüeñal. La función de barrido transversal simplifica la medición de la rugosidad de la superficie en muchas áreas en las que los sistemas de medición convencionales en dirección longitudinal tenían problemas anteriormente.
Característica:
Observaciones: Avance con función de escaneo cruzado - especialmente adecuado para, por ejemplo, cojinetes de cigüeñal, piezas de electroerosión, etc. El juego incluye la alimentación en S, el adaptador de punta y el adaptador en V