ALICATE ARANDELAS EXT RECTO 40-100

Número de artículo: 177A.23
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177A.23
EAN / GTIN 3148518232265
Número del fabricante 177A.23
Número L L60130 3354

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
  • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar de forma óptima los anillos de retención
  • Código de colores: Ahorro de tiempo
  • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

Característica:

  • d [mm]: 2,2
  • d mín. - máx. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 280