Juego de extractores de rodamientos de bola

Número de artículo: 1778-3/40
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1778-3/40
EAN / GTIN 4000896133697
Número del fabricante 1778-3/40
Número L L60140 1654

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Extracción de rodamientos de bolas colocados en un eje y en la carcasa
  • Manejo mucho más sencillo: permite una efectividad y una productividad mayor que la de sistemas comerciales conocidos
  • Juego de 40 piezas
    Para rodamiento de bolas 6000 hasta 6407
  • Para más de 40 rodamientos de bolas estándar hasta el tamaño 6311
  • Acoplamiento para garras de extracción de uso sencillo
  • Transmisión de fuerza del 100 % mediante autobloqueo
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 7.05 kg
Cojinete ∙ gancho ∙ acoplamiento
6000 ∙ 1778-10 ∙ 1778-3
6001 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6002 ∙ 1778-10 ∙ 1778-1
6003 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6004 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6005 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6006 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6007 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6008 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6009 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6010 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6200 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6201 ∙ 1778-20 ∙ 1778-3
6202 ∙ 1778-20 ∙ 1778-2
6203 ∙ 1778-30 ∙ 1778-2
6204 ∙ 1778-40 ∙ 1778-2
6205 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6300 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6301 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6302 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6303 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6304 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6011 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6012 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6206 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6207 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6208 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6209 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6210 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6211 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6212 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6213 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6305 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6
6306 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5
6307 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5
6308 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5
6309 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5
6310 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 + 1778-8
6311 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 + 1778-9
6403 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6404 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6405 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6406 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6407 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 + 1778-7
  • Número de herramientas: 40