Juego de desmontaje y extractor con mandíbulas roscadas

Número de artículo: 1775N-1/4
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
    Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1775N-1/4
    EAN / GTIN 4000896133215
    Número del fabricante 1775N-1/4
    Número L L60140 1471

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para extraer rodamientos de bolas y rodillos, así como anillos interiores
    • Para espacios reducidos y cojinetes colocados al ras
    • Dispositivos de desmontaje y extractores con mandíbulas roscadas con extensión
    • Los pernos de extracción se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de desmontaje junto con los separadores de roles
    • La sujeción del separador de roles se realiza accionando uniformemente las tuercas en los pernos de anclaje
    • Caja de metal (azul HAZET)
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 8.66 kg
    • Número de herramientas: 4

    Volumen de suministro:

    Separador de roles 1775N-115

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra