Hoja de sierra circular medio 300X2,5 mm

Número de artículo: 177070 300X2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    300 mm
    Espesor 2,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS
    ⌀ de perforación 40 mm
    Número de dientes Z 160
    División t 6 mm
    Número de taladros de arrastre 2; 4
    ⌀ taladros de arrastre 8; 12 mm
    Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
    adecuado para productos de aserrado Eisele
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 177070 300X2,5
    EAN / GTIN 4045197849403
    Número del fabricante 177070 300X2,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    800
    Aluminio > 10 % Si
    N
    800
    Acero < 500 N/mm²
    P
    55
    Acero < 750 N/mm²
    P
    42
    Acero < 900 N/mm²
    P
    38
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    28
    INOX < 900 N/mm²
    M
    24
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    26
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    600
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Calidad superior con revestimiento de TiAIN para una duración optimizada. Tiempos de aserrado más cortos gracias a las mayores velocidades de corte.

    Aplicación:

    En máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
    Paso de dientes t: (forma de diente).
    • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con un grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o de sección por encima de 1,5 − 20 mm.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

    Nota:

    • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.° 110020).
    • Las diferencias con respecto a la concentricidad y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida; en ocasiones llegan al 50 %.

    Producto sucesor para n.° 177060.